26-2105 敷紙 赤枠 厚口 タカ印(ササガワ) 21019906

敷紙 赤枠 厚口

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ5号
寸法(縦×横)(mm)147×147
内容量1冊(100枚)注文コード21019906品番26-2105
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

和菓子の下に敷く紙。食品衛生上、有害な蛍光染料が入っておりませんので、安心してご使用いただけます。

材質仙貨紙サイズ5号寸法(縦×横)(mm)147×147坪量(g/m2)60縁の幅(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21019933
2019-06-20
用途: おまもりつくり
教育・研究機関

とてもいい感じにできあがりました。また購入したいです。

対象商品 : 21019906
2018-10-25
用途: お餅の敷紙に使用
卸売・小売業

以前より使用している商品なので安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする