等級スタンプ13本セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21020292 品番37-7850
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

等級を書き込む手間いらず!オリジナル抽選くじが簡単に作れます!ポンッと押したらできあがり!

仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り セット内容特賞、1等〜9等、当り、はずれ、残念賞、各1本(13種) 材質木、耐油性樹脂 寸法(mm)(台木)高さ4.5×幅10×長60 印面サイズ(mm)高さ3×幅7×厚さ3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21020292
2022-10-09
用途:
三角くじ
サービス業

イベントの三角くじ抽選の為購入しました。スタンプの種類が一通り入っていて助かりました。文字の大きさも三角くじに丁度良い大きさでした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする