EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
フラットザグリドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.9
注文コード
21020364
品番
FZD-A+2.9
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
先端フラット、ネジレ角25°
用途
ワーク面斜部、穴あけ可
材質
粉末ハイス
全長(mm)
50
溝長(mm)
10
刃径(Φmm)
2.9
表面処理
TiAlN
外径公差(mm)
0/-0.03
シャンク径(mm)
4