曜日別特売
37-8080 募金箱 底ボール紙付 白無地 ササガワ 21020432

37-8080 募金箱 底ボール紙付 白無地 ササガワ 21020432
37-8080 募金箱 底ボール紙付 白無地 ササガワ 21020432

募金箱 底ボール紙付 白無地

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21020432品番37-8080
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。

付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付仕様組立式材質コートボール紙厚さ(mm)(シール)0.13寸法(mm)(投入口)縦7×横50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90坪量(g/m2)600
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21020432
2019-10-01
用途: イベント時の投票箱として
株式会社東成社サービス業

素材の紙が薄いものかと思っていましたが、結構しっかりした作りで使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする