フラットザグリドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 注文コード21020477 品番FZD-A+4
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は刃径など117種類から選べます 他の種類を見る

先端フラット、ネジレ角25°

用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質粉末ハイス 全長(mm)50 溝長(mm)16 刃径(Φmm)4 表面処理TiAlN 外径公差(mm)0/-0.03 シャンク径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする