EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
スターティングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6
注文コード
21021475
品番
GSS+6x135
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
TiNコート付スターティングドリル
用途
位置決め・面取り加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
65
溝長(mm)
20
先端角(°)
(θ)135
外径(Φmm)
6
表面処理
TiN
角度公差
0/-2°
シャンク径(mm)
6