EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
2.8
全長(mm)
65
注文コード
21021606
品番
TPD+2
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途
テーパーピン穴用ドリル
材質
コバルトハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
65
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
2.8
ドリル長(mm)
2
小径(Φmm)
1.98
大径(Φmm)
2.84