EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3.2
全長(mm)
75
注文コード
21021615
品番
TPD+2.5
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途
テーパーピン穴用ドリル
材質
コバルトハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
75
刃長(mm)
52
シャンク径(Φmm)
3.2
ドリル長(mm)
4
小径(Φmm)
2.48
大径(Φmm)
3.44