EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
5
全長(mm)
115
注文コード
21021640
品番
TPD+4
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途
テーパーピン穴用ドリル
材質
コバルトハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
115
刃長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
5
ドリル長(mm)
4
小径(Φmm)
3.98
大径(Φmm)
5.38