EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
テーパーピンドリル(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長l(mm)
146
注文コード
21021807
品番
TPDT+8
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1/50テーパー、テーパーシャンク
用途
テーパーピン穴用ドリル
材質
コバルトハイス
全長(mm)
220
小径(Φmm)
7.97
大径(Φmm)
10.69
刃長l(mm)
146
先端長(mm)
(ドリル)10
シャンクNo.
MT1