EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
テーパーピンドリル(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長l(mm)
168
注文コード
21021825
品番
TPDT+10
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1/50テーパー、テーパーシャンク
用途
テーパーピン穴用ドリル
材質
コバルトハイス
全長(mm)
245
小径(Φmm)
9.96
大径(Φmm)
13.12
刃長l(mm)
168
先端長(mm)
(ドリル)10
シャンクNo.
MT1