40-6113 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 21021857

40-6113 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 21021857
40-6113 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 21021857
40-6113 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 21021857

のぼり用ポール エコマルポール

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード21021857品番40-6113
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24長さ(mm)1600~3000材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他横棒(mm)840
注意
※横棒:お届け時に、横棒は主柱の中に収納しています。(回転頭を一旦外して取り出してください)
※回転頭:回転頭の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21021823
2022-01-09
用途: セールのとき
ゴッデスインターナショナル株式会社卸売・小売業

かるくて プリントもきれいです。
取り外しも簡単です。

対象商品 : 21021857
2021-02-12
用途: 店舗の入り口にのぼりを立てるため
サービス業

組み立てが楽で軽いのが良い!
また強風でも折れません。

対象商品 : 21021823
2020-09-17
用途: 通常ののぼりとして使用します
株式会社 コーワサービス業

長い物なのでホームセンターで買っても持って帰るのに手間なので届けて貰えて助かります。

対象商品 : 21021857
2020-08-18
用途: のぼり用
TEMAJI飲食業

思った通りの品で使い勝手も良かったのでもう一つ買おうとおもってます。

対象商品 : 21021823
2019-03-08
用途: のぼりを掲げるために使用

問題なく使用できます。強風の時は片付けておいたほうが良いと思います。

対象商品 : 21021857
2018-05-18
用途: 看板用
柏木塗装自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで安心できます。あとは耐久性ですね、チェックしていきます。

対象商品 : 21021823
2018-08-08
用途: 工事現場の安全対策
坂井建設株式会社建設業・工事業

組立やすさ、手軽に組立できる。高さ調整も簡単です。

対象商品 : 21021857
2018-04-02
用途: 魔法の空気(AIR GOO)のノボリに使用
car repair 磐田ぶんちゃん自動車・二輪車・自転車関連業

長さもちょうど良く、軽くていいよー。
魔法の空気(AIR GOO)をお試しください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする