三菱電機
三菱電機の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
三菱電機の ホイスト
R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21021936
品番
R-1-LM3
参考基準価格(税別)
¥1,020,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
揚程(m)
6
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
6.7/8
横行速度(50/60HZ)(m/min)
21/25
操作方式
6点押ボタン(上・下・東・西・南・北)
質量(kg)
7.5(フックブロック)
寸法H(mm)
48
保護構造
簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源
3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格
30分 JIS C 9620
概略質量(kg)
150
寸法A(mm)
283
寸法S(mm)
76
寸法D(mm)
372
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
468
寸法C(mm)
347
寸法X(mm)
140
容量(t)
1
寸法T(mm)
49
寸法Z(mm)
95
寸法P(mm)
6000
周囲温度
-10℃〜+40℃(凍結なきこと)
寸法Y(mm)
150
寸法N(mm)
730
準拠規格
JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
寸法J(mm)
33
寸法K(mm)
182
寸法Q(mm)
140
寸法R(mm)
535
寸法U(mm)
155
塗装色
本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)
90%RH以下(結露なきこと)
寸法F1(mm)
105
寸法F2(mm)
120
定格電流(A)(50/60Hz)
巻上モータ:7.4/7.9、横行モータ:1.6/1.5
適合寸法(mm)
(I形鋼)200×100×7
横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
0.22/0.26
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
1.2/1.4
給電方式
ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
屈曲半径(m)
最小1.8
関連資料:
寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。リフト用としてはご使用になれません。
※荷下ろしにはフォークリフトのご用意が必要となります。
※天井クレーン等での荷下ろしは不可となります。
(平ボディー車による配送を手配させて頂く場合、別途費用が発生します。)
※ご注文後にユーザーさまへ上記の確認をさせていただく場合があります
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません