EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
管用ドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21021938
品番
PTDS+1/8
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル S軸
材質
コバルトハイス
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
7.8
大径(Φmm)
9.725
基準径(mm)
(±0.05)8.564
基準長(mm)
18.9