EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
管用ドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21021947
品番
PTDS+1/4
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル S軸
材質
コバルトハイス
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
12
小径(Φmm)
10.7
大径(Φmm)
12.735
基準径(mm)
(±0.05)11.442
基準長(mm)
21.5