曜日別特売
R-2-LK3 R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機 21021954

 

R-2-LK3 R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機 21021954
R-2-LK3 R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機 21021954

R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
容量(t)2
内容量1台注文コード21021954品番R-2-LK3
参考基準価格(税別)¥962,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。

揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6/7.2操作方式2点押ボタン(上・下)質量(kg)15(フックブロック)寸法L(mm)326寸法H(mm)170保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620概略質量(kg)170寸法A(mm)284寸法F(mm)43寸法S(mm)73寸法E(mm)230寸法B(mm)532寸法C(mm)368容量(t)2寸法T(mm)47寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)寸法N(mm)765寸法O(mm)33準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格寸法I(mm)83寸法J(mm)57寸法G(mm)151寸法K(mm)174寸法R(mm)388塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:13.1/13.2巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.2/2.6給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。リフト用としてはご使用になれません。
※配送方式上、天井クレーン等での荷下ろしは不可となります(フォークリフト可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする