EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
管用ドリル(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21021956
品番
PTDT+1/8
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル MT軸
材質
コバルトハイス
全長(mm)
115
小径(Φmm)
7.8
大径(Φmm)
9.725
基準径(mm)
(±0.05)8.564
シャンクNo.
MT1
基準長(mm)
18.9