揚程(m)6
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6/7.2
横行速度(50/60HZ)(m/min)21/25
操作方式6点押ボタン(上・下・東・西・南・北)
質量(kg)15(フックブロック)
寸法H(mm)64
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
概略質量(kg)260
寸法A(mm)415
寸法B(mm)656
寸法C(mm)465
容量(t)2
寸法T(mm)77
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃〜+40℃(凍結なきこと)
寸法N(mm)485
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
寸法J(mm)21
寸法G(mm)465
寸法Q(mm)169
寸法R(mm)572
寸法U(mm)188
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
寸法E1(mm)105
寸法E2(mm)105
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
寸法F1(mm)110
寸法F2(mm)175
定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:13.1/13.2、横行モータ:3.2/3.1
適合寸法(mm)(I形鋼)250×125×7.5
横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.5/0.6
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.2/2.6
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
屈曲半径(m)最小3