R-2.8-LK2 R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機 21021988 R-2.8-LK2 R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機 21021988

R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21021988 品番 R-2.8-LK2
参考基準価格(税別)¥1,150,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。

揚程(m)6 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6/7.2 操作方式2点押ボタン(上・下) 質量(kg)27(フックブロック) 寸法L(mm)370 寸法H(mm)195 保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 概略質量(kg)260 寸法A(mm)343 寸法F(mm)48 寸法S(mm)68 寸法D(mm)467 寸法E(mm)230 寸法B(mm)565 寸法C(mm)393 容量(t)2.8 寸法T(mm)65 寸法P(mm)6000 周囲温度-10℃〜+40℃(凍結なきこと) 寸法N(mm)910 寸法O(mm)33 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 寸法I(mm)94 寸法J(mm)77 寸法G(mm)151 寸法K(mm)200 寸法R(mm)457 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと) 定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:19/19.4 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)3/3.6 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。リフト用としてはご使用になれません。
※配送方式上、天井クレーン等での荷下ろしは不可となります(フォークリフト可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする