EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
管用ドリル(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21021990
品番
PTDT+1/2
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル MT軸
材質
コバルトハイス
全長(mm)
152
小径(Φmm)
17.6
大径(Φmm)
20.24
基準径(mm)
(±0.05)18.628
シャンクNo.
MT2
基準長(mm)
30.7