EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
管用ドリル(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21021999
品番
PTDT 3/4
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル MT軸
材質
コバルトハイス
全長(mm)
185
小径(Φmm)
23.1
大径(Φmm)
26.125
基準径(mm)
(±0.05)24.117
シャンクNo.
MT3
基準長(mm)
33.5