曜日別特売
R-2.8-LD2 R形中頻度ホイスト ローヘッド形電動横行 低揚程 三菱電機 21022006

 

R-2.8-LD2 R形中頻度ホイスト ローヘッド形電動横行 低揚程 三菱電機 21022006
R-2.8-LD2 R形中頻度ホイスト ローヘッド形電動横行 低揚程 三菱電機 21022006

R形中頻度ホイスト ローヘッド形電動横行 低揚程

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
容量(t)2.8
内容量1台注文コード21022006品番R-2.8-LD2
参考基準価格(税別)¥1,900,000販売価格(税込)¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。

揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6/7.2横行速度(50/60HZ)(m/min)21/25操作方式6点押ボタン(上・下・東・西・南・北)質量(kg)25(フックブロック)寸法H(mm)90保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620概略質量(kg)350寸法A(mm)437寸法D(mm)356寸法B(mm)695寸法C(mm)478容量(t)2.8寸法T(mm)80寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)寸法N(mm)515準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格寸法J(mm)13寸法G(mm)478寸法Q(mm)179寸法R(mm)619寸法U(mm)228塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当寸法E1(mm)105寸法E2(mm)105周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)寸法F1(mm)110寸法F2(mm)175定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:19/19.4、横行モータ:3.2/3.1適合寸法(mm)(I形鋼)300×150×11.5横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.5/0.6巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)3/3.6給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)屈曲半径(m)最小3
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。リフト用としてはご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする