揚程(m)12
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6/7.2
横行速度(50/60HZ)(m/min)21/25
操作方式2点押ボタン(上・下)
質量(kg)27(フックブロック)
寸法L(mm)630
寸法H(mm)195
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
概略質量(kg)300
寸法A(mm)558
寸法F(mm)48
寸法S(mm)115
寸法D(mm)558
寸法E(mm)230
寸法B(mm)610
寸法C(mm)393
容量(t)2.8
寸法T(mm)150
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃〜+40℃(凍結なきこと)
寸法N(mm)910
寸法O(mm)33
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
寸法I(mm)94
寸法J(mm)77
寸法G(mm)151
寸法K(mm)200
寸法R(mm)457
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:19/19.4、横行モータ:3.2/3.1
横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.5/0.6
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)3/3.6
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)