揚程(m)6
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)11/13
操作方式2点押ボタン(上・下)
質量(kg)4.5(フックブロック)
寸法L(mm)283
寸法H(mm)155
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
概略質量(kg)90
寸法A(mm)316
寸法F(mm)28
寸法S(mm)50
寸法E(mm)170
寸法B(mm)433
寸法C(mm)324
寸法X(mm)87
容量(t)1/2
寸法T(mm)58
寸法Z(mm)20
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃〜+40℃(凍結なきこと)
寸法Y(mm)85
寸法M(mm)32
寸法N(mm)570
寸法O(mm)20
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
寸法I(mm)75
寸法J(mm)18
寸法G(mm)140
寸法K(mm)151
寸法R(mm)328
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
定格電流(A)(50/60Hz)6.9/6.5
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.0/1.2
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)