曜日別特売
S2-2-LM2 S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機 21022155

 

S2-2-LM2 S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機 21022155
S2-2-LM2 S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機 21022155

S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
容量(t)2
内容量1台注文コード21022155品番S2-2-LM2
参考基準価格(税別)¥1,580,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。

揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.4/10横行速度(50/60HZ)(m/min)21/25操作方式6点押ボタン(上・下・東・西・南・北)質量(kg)15(フックブロック)寸法H(mm)64保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620概略質量(kg)280寸法A(mm)352寸法S(mm)58寸法D(mm)465寸法B(mm)563寸法C(mm)383容量(t)2寸法T(mm)49寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)寸法N(mm)875寸法O(mm)114準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格寸法J(mm)39寸法K(mm)210寸法Q(mm)169寸法R(mm)632寸法U(mm)188塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当寸法E1(mm)105寸法E2(mm)105周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)寸法F1(mm)135寸法F2(mm)135定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:17.5/18.5、横行モータ:3.2/3.1適合寸法(mm)(I形鋼)250×125×7.5横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.5/0.6巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.9/3.5給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)屈曲半径(m)最小1.8寸法O1/O2(mm)80/72
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする