S2-2-LDK2 S形 高頻度ホイスト ローヘッド懸垂形 低揚程 三菱電機 21022173 S2-2-LDK2 S形 高頻度ホイスト ローヘッド懸垂形 低揚程 三菱電機 21022173

S形 高頻度ホイスト ローヘッド懸垂形 低揚程

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21022173 品番 S2-2-LDK2
参考基準価格(税別)¥1,300,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。

揚程(m)6 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.4/10 操作方式2点押ボタン(上・下) 質量(kg)15(フックブロック) 寸法L(mm)566 寸法H(mm)190 保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 概略質量(kg)235 寸法A(mm)457 寸法F(mm)35 寸法S(mm)- 寸法E(mm)230 寸法B(mm)668 寸法C(mm)473 容量(t)2 寸法T(mm)- 寸法P(mm)6000 周囲温度-10℃〜+40℃(凍結なきこと) 寸法N(mm)430 寸法O(mm)33 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 寸法I(mm)75 寸法J(mm)17 寸法G(mm)151 寸法K(mm)467 寸法R(mm)395 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 定格電流(A)(50/60Hz)17.5/18.5 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.9/3.5 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
関連資料:寸法図
注意
※取付工事は含んでおりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする