揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.4/10操作方式2点押ボタン(上・下)質量(kg)27(フックブロック)寸法L(mm)323寸法H(mm)215保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620概略質量(kg)310寸法A(mm)373寸法F(mm)43寸法S(mm)60寸法D(mm)356寸法E(mm)230寸法B(mm)610寸法C(mm)408容量(t)2.8寸法T(mm)47寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)寸法N(mm)965寸法O(mm)33準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格寸法I(mm)80寸法J(mm)127寸法G(mm)176寸法K(mm)216寸法R(mm)518塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)定格電流(A)(50/60Hz)25.5/27.5巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)4.1/4.9給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)