揚程(m)12
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.4/10
横行速度(50/60HZ)(m/min)21/25
操作方式6点押ボタン(上・下・東・西・南・北)
質量(kg)27(フックブロック)
寸法H(mm)90
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
概略質量(kg)410
寸法A(mm)542
寸法S(mm)97
寸法D(mm)478
寸法B(mm)641
寸法C(mm)408
容量(t)2.8
寸法T(mm)115
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃〜+40℃(凍結なきこと)
寸法N(mm)1045
寸法O(mm)114
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
寸法J(mm)24
寸法K(mm)216
寸法Q(mm)179
寸法R(mm)720
寸法U(mm)228
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
寸法E1(mm)105
寸法E2(mm)105
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
寸法F1(mm)135
寸法F2(mm)135
定格電流(A)(50/60Hz)巻上モータ:25.5/27.5、横行モータ:3.2/3.1
適合寸法(mm)(I形鋼)300×150×11.5
横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.5/0.6
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)4.1/4.9
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
屈曲半径(m)最小2
寸法O1/O2(mm)114/96