500-2 ハイブリッド 2双組 三重化学工業 21022654 500-2 ハイブリッド 2双組 三重化学工業 21022654 500-2 ハイブリッド 2双組 三重化学工業 21022654 500-2 ハイブリッド 2双組 三重化学工業 21022654

ハイブリッド 2双組

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組(2双) 注文コード 21022654 品番 500-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。
効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。
また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。
2双組パック。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿 ブルー 厚さ(mm)1 入数(双)2 機能耐油 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21022663
2021-02-27
用途:
油の配送や給油

耐油手袋は硬いイメージしかないがこの製品は冬でも硬くならないし、とても使いやすい。だが鋭利な針金や木くずは突き刺さる。どちらかと言うと指先に穴が開くことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする