506-2 ハイブリッドジャージ 2双組 三重化学工業 21022688 506-2 ハイブリッドジャージ 2双組 三重化学工業 21022688 506-2 ハイブリッドジャージ 2双組 三重化学工業 21022688 506-2 ハイブリッドジャージ 2双組 三重化学工業 21022688

ハイブリッドジャージ 2双組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2双) 注文コード 21022688 品番 506-2
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。
効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。
また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。
2双組パック。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿 ブルー 厚さ(mm)1 入数(双)2 機能耐油 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21022697
2019-10-24
用途:
魚釣り
その他業種

魚をつかむ際に使用していますが柔らかいので魚が傷付きにくいと思います。ただ、ヒレなどで簡単に穴あきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする