MSW-3 ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ 21022898 MSW-3 ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ 21022898 MSW-3 ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ 21022898 MSW-3 ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ 21022898

ワイヤークリップ ステンレス

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21022898 品番 MSW-3
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。

寸法A(mm)14 寸法B(mm)14 寸法D(mm)2.5 寸法H(mm)10 寸法L(mm)21 寸法T(mm)11 寸法W1(mm)3.5 寸法W2(mm)7 用途ワイヤーの端末処理等に。 材質SUS304 質量(g)8 ねじ径(mm)M-3 使用ロープ径(mm)3
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※人を吊ったり、人の頭上で使用する等の人命に関わるような用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※端末側にUボルトが掛かるようセットし.締付は適正なトルクで締付けて下さい。
※また、ワイヤーに引張荷重がかかると、径が細くなりますので増締を行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
ワイヤークリップ

質感も良く使い勝手も良い。
ステンレスなので錆びにくそうなので定期的なワイヤーの取り替え時に固着等が無さそう。
期待しています。

2025-12-23
用途:
通常業務
サービス業

この手の少量での購入はなかなかできないので,大変助かります。
また,物が届くまでの時間も早くこちらも助かりました。
品物についてはきちんと保護されており保管についても良くされていてよかったです。

対象商品:
21022898
2025-07-26
用途:
ぶどう棚の誘引線の留め具
飲食業

ぶどう棚の誘引線、防鳥ネットのワイヤーのクリップとして長いこと多数を使っています。3mmワイヤー用ばかりの使用ですが、以前のバージョンからUボルトが太くなり、強度的に安心感があります。反面ではありますがナットが大きくなってしまっているためにボックスレンチが入らず先細モンキーかスパナを使うのが面倒です。

対象商品:
21022925
2024-06-18
用途:
引張荷重をかける時
サービス業

ワイヤーをループ状に固定するのに使用しています。
しっかり固定でき便利です。商品のサイズが他の品より種類多く書いてあったため、
必要なものが見つかりやすかったです。

対象商品:
21022882
2024-05-21
用途:
ワイヤーの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーを固定するために導入。ナットを回すだけで扱いが簡単、且つ確実にワイヤーを止めれれて満足。

対象商品:
21022898
2023-09-25
用途:
電気設備の架空配管に使用しました

距離と重量があまりないのでこの大きさで十分しっかりとワイヤーが張れました
ナットは小さいので対応したボックスレンチがあると締めるとき楽です

対象商品:
21022882
2023-05-10
用途:
キウイフルーツ棚のワイヤー固定時
農・林・水産業

キウイフルーツの棚に格子状にワイヤーを張るために使用
そこにキウイの枝を這わせるために使用しています。
ステンレスのため錆びることもないので、ワイヤーがたるんできた時に
作業をしやすくするためにこの商品にしました。

対象商品:
21022907
2023-05-16
用途:
仮設トイレのアンカーワイヤー固定時
製造業

ナットを締めすぎると、ナットとボルトが噛み込んでしまいナットが外れなくなるので、潤滑油を塗布して作業すると良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は、何kgまで耐えられますか。
回答:
ワイヤクリップ自体に荷重がかかるわけではないため、ワイヤクリップ自体の強度はございません。
2021-01-22
質問:
トルク値を教えてください。
回答:
明確な締め付けトルク値の設定はございません。
2021-01-22

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする