MSF-6 スナップフックB型 ステンレス モノタロウ 21023047 MSF-6 スナップフックB型 ステンレス モノタロウ 21023047 MSF-6 スナップフックB型 ステンレス モノタロウ 21023047 MSF-6 スナップフックB型 ステンレス モノタロウ 21023047

スナップフックB型 ステンレス

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21023047 品番 MSF-6
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のスナップフックです。

寸法D(mm)6 寸法L(mm)60 寸法S(mm)8 寸法W(mm)30 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)19 用途ジョイント金具として 材質SUS304 質量(g)27 種類スナップフック 使用荷重(kN)0.62
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※人を吊ったり、人の頭上で使用する等の人命に関わるような用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると、破損する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
ごみ箱の飛散防止に

モノタロウ製ステンレスチェーンと合わせて使用しています。
ごみ箱がからの時に風邪などで飛んでいかない様に繋いでいます。

対象商品:
21023022
2026-01-05
用途:
カヌーの製作、修理。
茅ヶ崎カホン 様

ステンレスだが小型で軽量。強度も有り、
コスパも良いです。

2025-10-21
用途:
ロープによる材料の荷上げ
建設業・工事業

スチール製より耐荷重が大きいのので購入。フックとロープに取付。錆びないから長く使えそう。

対象商品:
21023047
2025-06-10
用途:
油水分離槽にバイオキューブを吊るすために使用しています。
株式会社コスモ・メディカル 様 (卸売・小売業)

長期間排水の中に吊るしていても、錆びなくて、使い易いので、重宝しています。

2024-12-07
用途:
船舶のロープ固縛に使用しています
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

品質もいいですし安価でとても満足しています
サビも来ていませんし可動部もスムーズにうごきます。
過酷条件にもいい仕事しています。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
ロープの末端に使用

しっかりしていてスナップも柔らかく使いやすかったです。あとは耐久性がどうか楽しみです。

対象商品:
21023022
2024-04-13
用途:
コーナーテレビ台の棚修繕
電気・ガス・熱供給・水道業

テレビ固定のワイヤーと金具の繋ぎに使いました。動きも良く使いやすかったです。

対象商品:
21023022
2024-07-01
用途:
ガスボンベの固定
教育・研究機関

ステンレスチェーンとセットでガスボンベの転倒防止の為の固定に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
参考使用荷重(kN) 0.35はsでいうとどのくらいですか。
回答:
約35sに対応可能となります。
2022-04-26
質問:
回転丸カンプレート にスナップフックB型 ステンレス をあわせて使用したいが適合しますか。
回答:
お客様にて掲載の寸法情報からご判断・ご選定のほどよろしくお願いいたします。
2022-04-26
質問:
モノタロウ 雑用チェーン ステンレス カットタイプ 長さ30m巻 注文コード 29978323 品番 30m × 4Φmm が通りますか。
回答:
注文コード 21023056 品番 MSF-7 は フックサイズ幅D:7o、d1:8.5mmでございます。
注文コード 29978323 品番 30m × 4Φmm の チェーンサイズ径は 4mm、内幅7mmですので通ります。

ご使用にあたり、商品の注意事項をご確認ください。

モノタロウ 雑用チェーン ステンレス カットタイプ 長さ30m巻
※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。

モノタロウ スナップフックB型 ステンレス
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※人を吊ったり、人の頭上で使用する等の人命に関わるような用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると、破損する場合があります。
2022-04-26

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする