D58-57-451 アルミスペーサー DRC(ダートフリーク) 21023503

D58-57-451 アルミスペーサー DRC(ダートフリーク) 21023503
D58-57-451 アルミスペーサー DRC(ダートフリーク) 21023503

アルミスペーサー

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(4個)ブラック注文コード21023503品番D58-57-451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

M6アルミボルト用18mmのアルミスペーサー。材質は軽量なA6061-T6アルミニウムを採用。
ブルー・レッド・ゴールド・チタン・ブラックの5色展開。4パターンのデザインから選べる。

材質アルミブラックサイズM6(外径18mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21023406
2024-07-20
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのサイドカバー部のネジ部に使用、さりげないグレードアップ感があり価格も比較的にリーズナブル!

対象商品 : 21023372
2023-03-08
用途: 車両のメンテナンスなど
その他業種

マイカーのドレスアップに使用しました。
今までは通常のワッシャーなどでしたがこの商品に変えて一気に見栄えが良くなりました。
ボンネット内部下回りなどこれから通常見えないところも順番に交換していこうと思います。

対象商品 : 21023388
2020-09-02
用途: かっこいい
サービス業

ポツポツと開いた穴が主張しててかっこいいですね。ゴールドを購入しましたが黒色の連結ステーと合わせるとかなりの存在感があります。

対象商品 : 21023318
2017-11-11
用途: バイクのドレスアップ
教育・研究機関

テーパーボルトと一緒に使用しました!
あえて色違いにしてみましたが、なかなか良いです。
再購入します。

対象商品 : 21023345
2019-03-12
用途: ボルトノスペーサーとして利用
T-WORKSHOP建設業・工事業

思ったよりも表面の彫り込み加工がデザインされていて見た目は良いのですが、屋外で使用するのにゴミが詰まるのではと気になってます。

対象商品 : 21023135
2019-01-06
用途: M6ボルトの中に挟み込んで使用。
サービス業

沢山入っているので重宝するが、ゴールドの発光が今一つで茶色に見える所がある。

1が参考にしています
対象商品 : 21023327
2016-08-13
用途: バイクの外装に
その他業種

アルマイトカラーが色褪せている。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする