D58-35-520 キャップボルト ステンレス DRC(ダートフリーク) 21023948 D58-35-520 キャップボルト ステンレス DRC(ダートフリーク) 21023948

キャップボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) サイズM6×20mm 注文コード21023948 品番D58-35-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

オートバイに多用されている、レンチサイズ5mm、ネジ部は直径6mmのキャップボルト。ステンレス製。

サイズM6×20mm ねじの呼びM6 レンチサイズ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする