曜日別特売
D58-52-712 テーパーボルト DRC(ダートフリーク) 21024054

D58-52-712 テーパーボルト DRC(ダートフリーク) 21024054
D58-52-712 テーパーボルト DRC(ダートフリーク) 21024054

テーパーボルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
レッド
サイズM6×12mm
内容量1ケース(20個)注文コード21024054品番D58-52-712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
サイズM6×12mmねじの呼びM6レッド材質アルミレンチサイズ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21024298
2021-01-11
用途: バイクに使用
製造業

軽くて、見た目も良くなります。アルミなので、強度の必要のない箇所に使用しました。

対象商品 : 21024422
2020-09-20
用途: バクのドレスアップ
運輸・通信業

比較的に安価で簡単にドレスアップできます。
重量軽減にもほんの少し貢献できます。
材質がアルミなので強度の必要な所には無理ですが、ナンバープレートの取り付けとかカウルの取り付け等でしょうか?

対象商品 : 21024386
2017-11-11
用途: バイクのドレスアップ
教育・研究機関

色違いでアルミスペーサーも一緒に使用しましたが、
なかなかいい感じになりました。
またボルトは、色々な長さがあるので使う場所に合わせて
選べるのも良い。
ボルト、スペーサー共に色を逆にして再購入しました。

対象商品 : 21024456
2020-04-12
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

こちら側の確認が不十分だったのですが、全ネジと思って購入したら
根本近くはネジ山が切っていないタイプだったので予定していたところで使えませんでした。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする