D58-51-325 フランジボルト(アルミ製) DRC(ダートフリーク) 21024605

D58-51-325 フランジボルト(アルミ製) DRC(ダートフリーク) 21024605
D58-51-325 フランジボルト(アルミ製) DRC(ダートフリーク) 21024605
D58-51-325 フランジボルト(アルミ製) DRC(ダートフリーク) 21024605

フランジボルト(アルミ製)

(8件のレビュー)
取扱い終了
サイズM6×25mm
ゴールド
内容量1ケース(4個)注文コード21024605品番D58-51-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730

7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。
純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m

サイズM6×25mmねじの呼びM6ゴールド材質アルミ頭部寸法(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21024648
2023-05-21
用途: クルマの部品の取付
製造業

軽量化のためにこのボルトを使いました。7000系アルミなので、強度はOKかと思います。ただ問題は、六角二面幅がM6でも8mmでは、不便。二面幅10mmが希望ですが

1が参考にしています
対象商品 : 21024657
2023-07-07
用途: バイクのに使用

色々なステー也を固定するのに使用 長さ/色も各種あり助かります

対象商品 : 21024876
2020-06-26
用途: ナンバープレイトの取り付け
運輸・通信業

ちょっとしたアクセントに良いかなと思って購入しました。
値段もそれほど高くないのでちょうど良かったです。

対象商品 : 21024605
2019-08-21
用途: バイクのメンテナンス

軽さ 強度もとても満足です。バイクの軽量化にもなり、いつも使ってます。

対象商品 : 21024596
2019-05-12
用途: バイクドレスアップ
水谷電器サービス業

ゴールドが欲しく試しに注文し写真では赤っぽい写真色でしたが好みの濃いゴールド色で当たりでした。作りは各部バリも無くネジ切りの先端もきちんと挿入しやすいようにカット処置されアルマイトも均一処理をされています。ネジ重量はとても軽く合金種類は判りませんが柔らかいアルミ物為過度な締付トルクかけたり重量物を支えたり用途では無いと思われますあくまでドレスアップ使用でこの販売ではとても良いと思います。マニアックな領域相手となりますが欲を言えばネジM4~M10とか長さ10mm~200mmとか有れば。又、個別受注オプションボルト制作等色々発注選択出来れば最高ですね・・・。

対象商品 : 21024587
2019-01-18
用途: 柔らかいアルミ
サービス業

これは完全にドレスアップ用と割り切った方がいいでしょう。ちょっとアルミが柔らかすぎてちょっと強く締めると角が削れてしまい、色が剥げます。取り扱いは慎重に。

対象商品 : 21024894
2019-02-06
用途: 消耗品の交換

純正がくすんで来たので交換しましてが強度も問題なく使えてます

対象商品 : 21025068
2017-10-24
用途: バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

価格には満足。発色がくすんでいるのが、残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする