EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
C面付エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
21025840
品番
CEM+4x1
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーC面付 2枚刃
用途
C面付形状加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
寸法C(mm)
(コーナー)1
刃長l(mm)
11
外径公差(mm)
0/-0.02