曜日別特売
CEM+12x1.5 C面付エンドミル EIKO(栄工舎) 21026025

C面付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12注文コード21026025品番CEM+12x1.5
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コーナーC面付 2枚刃

用途C面付形状加工材質コバルトハイス全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12寸法C(mm)(コーナー)1.5刃長l(mm)26外径公差(mm)0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする