ホイールチョックに当てたバイクのハンドルからのタイダウンにとても良い角度でアンカーが取れました。
私は左右に計2個取り付けましたが、実際には1つで十分でした。
普段は邪魔にならず、とても良い製品でオススメです。
単管用のクランプは多いのですが、このサイズのものはあまり見かけないので
助かりました。
固定もしっかりしており満足です。
(ぶら下り健康器に設置して腕の上下運動用の滑車を設置。)
他の使用方法にも使えるので、用途に応じて使い分けができるので
いいと思います。
市販品のφ22径のライト取り付けブラケットに流用しました。用途は違うでしょうがアルミ製でガッチリとまり助かりました。
草刈機のプラスチックのハンガ(機械のシャフトとベルトのフックを繋ぐ部品)が壊れたため補修用に購入しました25㎜のシャフトにウエスを巻いて締めたところきちんとつきました。アイボルトが太めなので装着は難しいですがプラスチック製より信頼できます。
商品 無事に届きました。ありがとうございます。しっかりとした商品です。アイナットがステンレスならもっと良い!
大変強度もあり未加工でシ-ルドを取付できました
(私の場合アイボルトは不要でしたが)