MSSK-4 Sカン ステンレス モノタロウ 21027448 MSSK-4 Sカン ステンレス モノタロウ 21027448 MSSK-4 Sカン ステンレス モノタロウ 21027448 MSSK-4 Sカン ステンレス モノタロウ 21027448

Sカン ステンレス

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21027448 品番 MSSK-4
販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆に強いステンレス製のSカンです。

寸法D(mm)4 寸法L(mm)44 寸法S1(mm)5 寸法S2(mm)11 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 用途吊り下げ、引っ掛け用として 材質SUS304 質量(g)8 種類Sカン 使用荷重(kg)15
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※人を吊ったり、人の頭上で使用する等の人命に関わるような用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると、破損する場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:221
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21027432
2022-10-04
用途:
サウナ工事
有限会社 フリスク フリティード 様 (建設業・工事業)

サウナヒ−タ−の真上に取り付ける防熱板に取り付け、吊し上げチェ−ンの引掛けとして使いました。

対象商品:
21027457
2022-07-11
用途:
キッチンで利用

モノタロウさんのは買った事がなかったので試しに1つ注文しました。
とても太くしっかりした物でした。
普段は100均のを使っていますが、なかなか100均に行けないので、モノタロウさんでもう少し安くて細めのを作って頂けたら助かります。

対象商品:
21027432
2022-12-09
用途:
透明シート釣り下げに使用
製造業

このような商品は100円均一にもあります。もっと手ごろな値段だといいと思い。

対象商品:
21027466
2022-09-07
用途:
キッチングッズをつるします。
近畿通商株式会社 様 (飲食業)

丈夫で重宝しています。サイズ確認をしっかりして購入してください。

対象商品:
21027432
2021-06-02
用途:
引っ掛け、吊り材として
ペクッド 様 (建設業・工事業)

取り扱いやすいようにSカンを使っています。手軽に作業できるので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
21027457
2021-03-27
用途:
シートゴム用として
文野建創 様

シートを止めるためSフックでかんたんに止められました、思っていた通りの品物でした。

対象商品:
21027432
2020-09-26
用途:
バンジーコードの自作
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入したバンジーコードが使いづらかったので、試しに自作しようと思い購入しました。幸い細かな寸法図の記載が有ったおかげで慎重に選べ今回は用途に叶った物を作ることが出来たので、また追加購入します。

対象商品:
21027432
2020-11-08
用途:
メタルラックのフックとして

メタルラックのぶら下げ用フックとして
サイズ的に最適でした。★

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする