EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21028369
品番
SLEMLS+6
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
コバルトハイス
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
6
刃長l(mm)
18
外径公差(mm)
0/-0.05