EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
HPMスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21028728
品番
HPSLEM+2.5
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
HPM粉末ハイス
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
2.5
刃長l(mm)
10
外径公差(mm)
0/-0.04