EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
HPMスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21028859
品番
HPSLEM+14
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
HPM粉末ハイス
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
外径(Φmm)
14
刃長l(mm)
45
外径公差(mm)
0/-0.07