EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
テーパーエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
刃長l(mm)
4
小径(Φmm)
1
注文コード
21028947
品番
TE2+1x1.5
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途
テーパー加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
1
大径(Φmm)
1.21
刃長l(mm)
4
角度公差
±5'