ケイワーク
ケイワークの 安全長靴・長靴
ケイワークの 耐油長靴/衛生長靴
SB-150 耐油安全長靴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21029268
品番
SB150-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
つま先保護用鉄芯入りの耐油長靴になります。
機能
耐油
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
黒
長さ(cm)
38.5(26cmの場合)
履口回り(cm)
約44.5
丈(cm)
約41
形状
ハイカット
種類
安全長靴
標準質量(g/片足)
950(26cm)
材質(表)
PVC
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
長靴