ケイワーク
ケイワークの 地下足袋/足袋靴/足袋
K-1藍染たび 7枚コハゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21029636
品番
K1A7-AI-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アッパー生地にゴム底を縫い付け、伝統の藍染生地を使用した地下足袋になります。
底が抜けないので、鳶職など高所作業に最適です。
コハゼは7枚になります。
サイズ(cm)
25
色
藍
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
特殊プラスチック
ハゼ(枚)
7
靴タイプ
足袋