ケイワーク
ケイワークの 地下足袋/足袋靴/足袋
K-1藍染たび 7枚コハゼ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21029645
品番
K1A7-AI-255
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アッパー生地にゴム底を縫い付け、伝統の藍染生地を使用した地下足袋になります。
底が抜けないので、鳶職など高所作業に最適です。
コハゼは7枚になります。
サイズ(cm)
25.5
色
藍
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
特殊プラスチック
ハゼ(枚)
7
靴タイプ
足袋