K-1藍染たび 7枚コハゼ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21029672 品番 K1A7-AI-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アッパー生地にゴム底を縫い付け、伝統の藍染生地を使用した地下足袋になります。
底が抜けないので、鳶職など高所作業に最適です。
コハゼは7枚になります。

サイズ(cm)27 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 材質(先芯)特殊プラスチック ハゼ(枚)7 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする