Kガード藍染たび 7枚コハゼ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21030074 品番 KGA7-AI-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,607
販売価格(税別)
4,188

伝統の藍染生地を使用し、つま先保護用の特殊プラスチック製先芯が入った、軽量で安全性に優れた地下足袋になります。
底が抜けない様、アッパー生地にゴム底を縫い付けているので、鳶職など高所作業に最適です。
コハゼは7枚になります。

サイズ(cm)25.5 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 材質(先芯)特殊プラスチック ハゼ(枚)7 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21030074
2019-09-21
用途:
登山の沢登に使用
サービス業

このタビにワラジを併用して沢を登ります。最近では専用靴も有りますがやはりタビにワラジが一番です。ただ中に砂が入るといつまでも痛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする