Kガード藍染たび 12枚コハゼ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21030372 品番 KGA12-AI-245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

伝統の藍染生地を使用し、つま先保護用の特殊プラスチック製先芯が入った、軽量で安全性に優れた地下足袋になります。
底が抜けない様、アッパー生地にゴム底を縫い付けているので、鳶職など高所作業に最適です。
コハゼは12枚になります。

サイズ(cm)24.5 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 材質(先芯)特殊プラスチック ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21030372
2019-08-29
用途:
林業
農・林・水産業

前にも、購入した事があり、今回も、同じ物が、欲しいと、おもいました。
とても、履き心地が良く、違和感が無いので、仕事も、はかどるし、
疲れにくい、それに、デザインが、気に入りました。
裏地も、気に入り、ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする